Beli tempat kunci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware CR-V Drive Socket Wrench Key (Set Kunci Sok)Deskripsi:Kunci 12 in 1 ini merupakan set kunci pas dengan beberapa jenis ukuran kepala. Dengan set kunci pas ini, Anda dapat memiliki semua jenis kunci yang Anda butuhkan dalam pekerjaan Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang kokoh dan tahan lama, serta tidak mudah berkaratatribut:
- Socket Diameter (mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13
- Key Dimensions (mm): 150
- Socket Length (mm): 25
- Extension Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium Steel dan ABS
- TA TA Key HouseDeskripsi:TA TA Key House K-20 (Kapasitas 20 Kunci) - Key Box Produks TA TA ini berfungsi sebagai tempat menyimpan serta meng-organisir semua kunci-kunci Anda.Biasa digunakan untuk kepentingan perumahan (khususnya kost-kostan), perhotelan, rumah sakit, pemerintahan, dsb. Sudah termasuk dengan 3 sekrup, 3 busi penyumbat, 3 cincin penutup, dan juga 4 magnet warna (dapat digunakan sebagai papan pengumuman untuk menempelkan pesan, note atau jadwal) dan 2 kunci untuk menambah nilai keamanan Key Box Anda.
- Maspion Wall Cabinet Key Box Securityatribut:
- Material: Atom berlapis plastik tebal
- Color: Abu Abu
- Dimensions (cm): 29.9x7.7x40
- Number of Hooks: 23
- TA TA Key BoxDeskripsi:TA TA Key Box KB -15 (Kapasitas 15 Kunci) - Key Box Produks TA TA ini berfungsi sebagai tempat menyimpan serta meng-organisir semua kunci-kunci Anda.Biasa digunakan untuk kepentingan perumahan (khususnya kost-kostan), perhotelan, rumah sakit, pemerintahan, dsb. Sudah termasuk dengan 3 sekrup, 3 busi penyumbat, 3 cincin penutup, dan juga 4 magnet warna (dapat digunakan sebagai papan pengumuman untuk menempelkan pesan, note atau jadwal) dan 2 kunci untuk menambah nilai keamanan pada Key Box.atribut:
- Installation Method: Wall-mounted
- Magnet Function: Included, for messages/notes
- Material: Lightweight material, plastic, and steel
- monotaro Marking Sticker for GaugeDeskripsi:The measurement equipment such as pressure gauge and thermometer.atribut:
- Material: PP sticker
- Dimensions (Length x Width) (mm): 15 x 5 / piece
- Matlock Key Cabinetatribut:
- Color: Grey
- Type: Key Cabinet
- Finish: Powder Coated
- Includes: Includes (2) Keys
- Lock Type: Keyed
- Material: Steel
- Overall Depth: 80mm
- Overall Height: 80mm
- Special Features: Weather-resistant
- KENSI Key Box (Kotak Kunci)Deskripsi:Key Box Sebagai tempat penyimpanan kunci anda, agar lebih mudah dan tidak berserakan.Desain simple yang mudah di letakkan di dinding kantor atau rumah anda.Dengan Key Box anda tidak akan kesulitan meletakkan kunci rumah, kunci motor, mobil maupun kunci yang lainnya, mudah dalam pencarian, ringkas dan aman.
- MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci)Deskripsi:The Master Lock No. 7126D Key Cabinet features heavy duty steel construction with powder coating for durability. The cabinet includes a full length, hinged door and built-in slotted key racks. The key cabinet measures 17in (43.2cm) H x 13inch (33cm) W x 3
- Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)Deskripsi:Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size System: Metric
- Number of Points: 72
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Deskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- Pro'sKit Network Installation Tool Kit (Set Perkakas)Deskripsi:Combination of essential tools for network installation and maintenance.atribut:
- Contents: 3M Auto Stop Measuring Tape, Crimp, Cutter, Krone Impact & Stripper Tool, Volt & Cable Tester, Knife
Daftar Harga tempat kunci Terbaru October 2026
| Taffware CR-V Drive Socket Wrench Key (Set Kunci Sok) | Rp41.900 |
| KRISBOW Lemari Kunci | Rp409.900 |
| KRISBOW Lemari 20 Kunci | Rp219.900 |
| TRUSCO Steel Key Box | Rp77.900 |
| TA TA Key House | Rp1.299.900 |
| Maspion Wall Cabinet Key Box Security | Rp249.900 |
| TA TA Key Box | Rp759.900 |
| monotaro Marking Sticker for Gauge | Rp34.900 |
| Matlock Key Cabinet | Rp499.900 |
| KENSI Key Box (Kotak Kunci) | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9mP107922346-1.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/monotaro%20Marking%20Sticker%20for%20Gauge/2lP103181093-1.jpg)

/fsP107960568-1.jpg)
/P102722936-1.jpg)
/88P106596296-3.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/plP101005921-9.jpg)
/j7P103710691-1.jpg)
/P102248948-1.jpg)
/e1P105880505-1.jpg)
/3aP105895118-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)